<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> Gt115phl613234asasfl | 35hu48 | Lever | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER GT115PHL613234ASASFL ชุดล็อคก้านโยก, งานหนัก, ห้องเก็บของ, 3 ชม. คะแนนไฟ AG4YLF 35HU 48

GRAINGER GT115PHL613234ASASFL ชุดล็อคคันโยก, งานหนัก, ห้องเก็บของ, 3 ชม. คะแนนไฟ

In Stock
รายการ: AG4YLF รุ่น: GT115PHL613234ASASFLข้ามอ้างอิง: 35HU48
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
฿32,294 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นน้ำมัน Rubbed Bronze
ไฟคะแนน3 ชม.
เกรด1
จัดการวัสดุสังกะสี
คีย์ไม่ใส่คีย์
ประเภทรูกุญแจไม่มี Core
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetห้องเก็บของ
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetการ Heavy Duty
จำนวนปุ่ม0
จำนวนพิน6/7
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงลิปสไตรค์แบบโค้ง
สไตล์โค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.55
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7209900000

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทแกนกระบอกสูบ: ไม่รวม SFIC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัสดุสำคัญคีย์ประเภทรูกุญแจจำนวนปุ่มจำนวนพินราคา
GRAINGER GT176BSN613234ASA Heavy Duty Lever Lockset Privacy | AG4YJD 35HU 23 GT176BSN613234ASAน้ำมัน Rubbed Bronzeนิกเกิ้ลซิลเวอร์ไม่ใส่คีย์Schlage C.26฿19,726
GRAINGER GT211PHL626234ASA ตัวล็อกก้านโยกสำหรับงานหนัก Dummy | AG4YJL 35HU03 GT211PHL626234ASAซาติน Chrome-ไม่ใส่คีย์ไม่มี Core--฿9,953
GRAINGER GT211BSN626234ASA ตัวล็อกก้านโยกสำหรับงานหนัก Dummy | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASAซาติน Chrome-ไม่ใส่คีย์ไม่มี Core--฿10,121
GRAINGER GT211MIA626234ASA ชุดล็อคก้านโยกสำหรับงานหนัก Dummy | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASAซาติน Chrome-ไม่ใส่คีย์ไม่มี Core--฿10,121
GRAINGER GT116PHL626234ASASFL Heavy Duty Lever Lockset ทางเข้า | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLซาติน Chrome-ไม่ใส่คีย์ไม่มี Core-6/7฿26,180
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL Heavy Duty Lever Lockset ทางเข้า | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLซาติน Chrome-ไม่ใส่คีย์ไม่มี Core-6/7฿23,515
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC ทางเข้าชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนัก AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCน้ำมัน Rubbed Bronzeเงินนิกเกิลคีย์แตกต่างกันSchlage C.26฿8,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER GT115PHL613234ASASFL ชุดล็อคคันโยก, งานหนัก, ห้องเก็บของ, 3 ชม. คะแนนไฟ
฿32,294 / หน่วย