จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER GTB-0820-08 ล้อเลื่อน, น้ำหนักบรรทุก 1800 ปอนด์, กว้าง 2 นิ้ว, ไนลอน, พอดีกับเพลา Dia 1/2 นิ้ว | CD3QFU 29XU66

GRAINGER GTB-0820-08 ล้อเลื่อน, อัตราการรับน้ำหนัก 1800 ปอนด์, กว้าง 2 นิ้ว, ไนลอน, เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD3QFU รุ่น: GTB-0820-08ข้ามอ้างอิง: 29XU66
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
฿4,546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เพลา Dia1 / 2 "
เจาะ Dia1 / 2 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อหน้าที่ปานกลาง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนElastomer
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักElastomer
durometer75 ฝั่ง D.
ความยาวของฮับ2.437 "
โหลดคะแนน1800 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
เปลี่ยนสำหรับ29XU66
ทนต่อสารเคมี, กรดส่วนใหญ่, น้ำมัน, น้ำ
บูช Spannerรวม
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นdurometerเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อความยาวของฮับโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายทนต่อบูช Spannerราคา
GRAINGER CDP-G-22 ลูกล้อโพลียูรีเทน 6 นิ้ว 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 ซีดีพี-จี-2287 ฝั่ง A2"หน้าที่ปานกลาง3.25 "2300 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันสารเคมีและกรดส่วนใหญ่รวม฿5,661
GRAINGER 063 NY03 Caster Wheel Nylon 2-1 / 2 Inch 260 lb. | AH7JPE 36UV02 พ.ศ. 063 0380 ฝั่ง D.25 / 64 "หน้าที่ปานกลาง1.187 "260 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ไม่รวม฿170
GRAINGER FSR-0625-12 ล้อเลื่อน 6 นิ้ว, 5000 ปอนด์ พิกัดน้ำหนักล้อกว้าง 2-1 / 2 นิ้วเหล็กหล่อ | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "หนัก3.5 "5000 ปอนด์ไม่สารเคมี, กรดส่วนใหญ่, น้ำมัน, น้ำรวม฿7,312
GRAINGER 400K33 ล้อล้อ 5 นิ้ว, 350 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5/16 นิ้ว | CD2MNG 400K3395 ฝั่ง A5 / 16 "งานเบา - ปานกลาง1.625 "350 ปอนด์ใช่สารเคมี, กรดส่วนใหญ่, น้ำมัน, น้ำไม่รวม฿658
GRAINGER 400K85 ล้อล้อ 4 นิ้ว, 300 ปอนด์ อัตราการรับน้ำหนัก เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3/8 นิ้ว | CD2MNH 400K8565 ฝั่ง D.25 / 64 "งานเบา - ปานกลาง1 9 / 16 "300 ปอนด์ใช่สารเคมี, กรดส่วนใหญ่, น้ำมัน, น้ำรวม฿242
GRAINGER P-NMB-060X030 / 075K ล้อเลื่อน 6 นิ้ว, 7200 ปอนด์ โหลดคะแนนเหมาะกับเพลา Dia 3/4 นิ้ว | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 ฝั่ง D.3 / 4 "เอ็กซ์ตร้าซุปเปอร์ดิวตี้3.5 "7200 ปอนด์ใช่สารเคมี น้ำมัน น้ำรวม฿5,619
GRAINGER P-NMB-100X030 / 075K ล้อ 10 นิ้ว, 7200 ปอนด์ โหลดคะแนนเหมาะกับเพลา Dia 3/4 นิ้ว | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 ฝั่ง D.3 / 4 "เอ็กซ์ตร้าซุปเปอร์ดิวตี้3.5 "7200 ปอนด์ใช่สารเคมี น้ำมัน น้ำรวม฿18,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER GTB-0820-08 ล้อเลื่อน, อัตราการรับน้ำหนัก 1800 ปอนด์, กว้าง 2 นิ้ว, ไนลอน, เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1/2 นิ้ว
฿4,546 / หน่วย