จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M07820.100.0016 ชุดสกรูเหล็ก M10 x 1.50มม. หมา 16มม. 50PK | AG2HZE 31JW83

GRAINGER M07820.100.0016 สกรูตัวหนอน M10 X 1.50Mm Dog 16Mm, 50PK

In Stock
รายการ: AG2HZE รุ่น: M07820.100.0016อ้างไขว้: 31JW83

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,260 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสกรู
ขนาดไดรฟ์5mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16mm
วัสดุจุดเหล็ก
ประเภทจุดสุนัข
ความแข็ง RockwellHRC45 ถึง HRC53
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ขนาดเกลียวM10 x 1.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318156040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M07820.100.0016 สกรูตัวหนอน M10 X 1.50Mm Dog 16Mm, 50PK
฿1,260 / แพ็ค