จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M36300.960.0060 สปริงดิสก์ A (หนัก) 100 x 51.0 x 6.0 มม. | AH7WLA 38DP82

GRAINGER M36300.960.0060 สปริงจาน A(หนัก) 100 x 51.0 x 6.0มม.

In Stock
รายการ: AH7WLA รุ่น: M36300.960.0060ข้ามอ้างอิง: 38DP82

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดิสก์สปริง
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุ50 Cr V4 โรงงานทำงาน 1.8159
สูงสุด ภายนอก Dia.51.0mm
นาที. ภายใน Dia100mm
ความสูงโดยรวม8.2mm
ความหนา6mm
ชนิดภาพเขียนA (หนัก)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ภายนอก Dia.โก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นนาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมความหนาชนิดภาพเขียนสำหรับขนาดรูกก. จำนวนราคา
GRAINGER B0750056S สปริงแผ่น 0.375 สแตนเลส Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "ที่ราบ0.38 "0.07 "0.056 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring0.7515฿1,673
GRAINGER B12500620S สปริงดิสก์ 0.53125 สแตนเลส Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "ที่ราบ0.532 "0.092 "0.062 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring1.2510฿2,193
GRAINGER B2000097S สปริงดิส 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "ที่ราบ1"0.145 "0.097 "เครื่องซักผ้า Belleville Spring210฿7,107
GRAINGER BD015080 เหล็กสปริงแผ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.323 นิ้ว PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmฟอสเฟต0.323 "1.2mm0.8 มมสปริงดิสก์เมตริก-25฿1,338
GRAINGER BD040225 Disc Spring Chrome ID 0.803 Inch PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmฟอสเฟต0.803 "3.15mm2.25mmสปริงดิสก์เมตริก-10฿3,188
GRAINGER BC1000043S สปริงแผ่น 0.5 สแตนเลส Clover Dome PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "ที่ราบ0.505 "0.1 "0.043 "โคลเวอร์โดม15฿2,295
GRAINGER M36300.084.0004 สปริงดิสก์ A (หนัก) 8 x 4.2 x 0.4 มม. PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-ที่ราบ8mm0.6mm0.4mmA (หนัก)-50฿130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M36300.960.0060 สปริงจาน A(หนัก) 100 x 51.0 x 6.0มม.
฿501 / หน่วย