GRAINGER RSC-3060-5-95 รถบรรทุกเหล็ก 1200 ปอนด์ 66 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกรถบรรทุก |
ความจุต่อชั้นวาง | 240 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 10 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1-1 / 2 "บนและล่าง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
ความสูงโดยรวม | 55.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปากขึ้น |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เอสซี-2436-4-3K-95 | 56 " | 750 ปอนด์ | 6" | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ฟีนอล | ฿33,322 | ||
อาร์เอสซี-2448-4-3K-95 | 56 " | 750 ปอนด์ | 6" | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | ฟีนอล | ฿43,040 | ||
อาร์เอสซี-3060-4-3K-95 | 56 " | 750 ปอนด์ | 6" | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | ฟีนอล | ฿61,979 | ||
อาร์เอสซี-2436-5-3K-95 | 56 " | 600 ปอนด์ | 6" | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ฟีนอล | ฿40,064 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.