GRAINGER TC399-2" X 36YD เทปประกบสองหน้า ยาว 36 หลา สีขาว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปพันสายไฟ |
การยึดติดกับเหล็ก | 80 ออนซ์ / นิ้ว |
ประเภทกาว | ยาง |
สนับสนุนวัสดุ | กระดาษ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ค่าการยืดออก | 5% |
รูปแบบ | มีสองข้าง |
ความยาว | 36 ม. |
วัสดุที่เป็น Liner | กระดาษ |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 120 องศา ฉ |
สีเทป | ขาว |
ความกว้างของเทป | 2" |
ความต้านแรงดึง | 16 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา | 6 หนึ่งพัน |
ความกว้าง | 50.8mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การยึดติดกับเหล็ก | สนับสนุนวัสดุ | ความยาว | ความกว้างของเทป | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC4417-1" X 36FT | 80 ออนซ์ / นิ้ว | กระดาษ | 12 ม. | 1" | 6 หนึ่งพัน | 25.4mm | ฿443 | RFQ
| |
TC469-2" X 25FT | 136 ออนซ์ / นิ้ว | ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ | 8 1/4 หลา | 2" | 8.5 หนึ่งพัน | 50.8mm | ฿838 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.