Thr832 | ทางลาดเดิน 600 Lb ยาว 8 X สูง 32 นิ้ว | 32kk47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER THR832 ทางลาด 600 ปอนด์ 8 นิ้ว x สูง 32 นิ้ว | AG2VYL 32KK47

GRAINGER THR832 ทางลาดสำหรับเดิน 600 ปอนด์ ยาว 8 x สูง 32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2VYL รุ่น: THR832ข้ามอ้างอิง: 32KK47

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,526 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทางลาด
สำรับไม่ลื่นไถล
รูปแบบสิ้นสุดปลายผ้ากันเปื้อน
ความจุโหลด600 ปอนด์
วัสดุอลูมิเนียม
น้ำหนักสุทธิ3 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ความกว้างโดยรวม32 "
ช่วงความสูงของบริการ1/4 ถึง 1/2 "
ความสูงราวด้านข้าง1-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)83.82
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7610900050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดน้ำหนักสุทธิ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมช่วงความสูงของบริการราคา
GRAINGER ATH3636 ทางลาด 800 Lb 3 ฟุตยาว x สูง 36 นิ้ว | AG2VPL 32KK59 เอทีเอช3636800 ปอนด์21 ปอนด์3ft36 "3 1/2 ถึง 5 "฿14,183
GRAINGER ATH4832 ทางลาด 800 Lb ยาว 4 ฟุต x สูง 32 นิ้ว | AG2VPM 32KK60 เอทีเอช4832800 ปอนด์26 ปอนด์4ft32 "4 ถึง 6 "฿14,900
GRAINGER ATH4836 ทางลาด 800 Lb ยาว 4 ฟุต x สูง 36 นิ้ว | AG2VPN 32KK61 เอทีเอช4836800 ปอนด์28 ปอนด์4ft36 "4 ถึง 6 "฿16,856
GRAINGER SL330 Walk Ramp 800 Lb 3 ฟุตยาว x สูง 30 นิ้ว | AG2VPP 32KK62 SL330800 ปอนด์15 ปอนด์3ft30 "2 ถึง 9 "฿10,355
GRAINGER SFW230 Walk Ramp 800 Lb 2 ฟุตยาว x สูง 30 นิ้ว | AG2VXX 32KK 34 SFW230800 ปอนด์10 ปอนด์2ft30 "2 ถึง 6 "฿7,994
GRAINGER SFW330 Walk Ramp 800 Lb 3 ฟุตยาว x สูง 30 นิ้ว | AG2VXY 32KK35 SFW330800 ปอนด์15 ปอนด์3ft30 "2 ถึง 9 "฿8,553
GRAINGER SFW430 Walk Ramp 800 Lb ยาว 4 ฟุต x สูง 30 นิ้ว | AG2VXZ 32KK36 SFW430800 ปอนด์20 ปอนด์4ft30 "2 ถึง 12 "฿12,596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER THR832 ทางลาดสำหรับเดิน 600 ปอนด์ ยาว 8 x สูง 32 นิ้ว
฿2,526 / หน่วย