Grainger U08305.062.0150 | 31ja01 แคร่โบลท์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U08305.062.0150 สายการบิน Blt 5/8-11 1-1/2 นิ้วสังกะสีเหล็กคาร์บอนต่ำ 10PK | AG2FGE 31JA01

GRAINGER U08305.062.0150 ตู้ล้อ Blt 5/8-11 1-1/2 นิ้ว สังกะสีเหล็กคาร์บอนต่ำ 10PK

In Stock
รายการ: AG2FGE แบบ: U08305.062.0150ข้ามอ้างอิง: 31JA01
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
฿627 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน5 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.1.219 ถึง 1.344 "
ความสูงของศีรษะ0.313 ถึง 0.344 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.313 ถึง 0.344 "
ความกว้างสแควร์0.616 ถึง 0.642 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318152055

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U08305.062.0150 ตู้ล้อ Blt 5/8-11 1-1/2 นิ้ว สังกะสีเหล็กคาร์บอนต่ำ 10PK
฿627 / แพ็ค