U48210.019.0125 | สกรูเครื่องจักร กลม 10-24 X 1 1/4 ยาว 50pk | 31กรกฎา14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U48210.019.0125 Machine Screw Round 10-24 X 1 1/4 Length, 50PK | AH3EKX 31JU14

GRAINGER U48210.019.0125 สกรูกลม 10-24 X 1 1/4 ยาว 50PK

In Stock
รายการ: AH3EKX แบบ: U48210.019.0125อ้างอิงข้าม: 31JU14 / 127L60

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿741 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
Dia./ ขนาดเกลียว# 10-24
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์0.056 ถึง 0.067 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.334 ถึง 0.359 "
ความสูงของศีรษะ0.123 ถึง 0.137 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.25 "
วัสดุทองเหลือง
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U48210.019.0125 สกรูกลม 10-24 X 1 1/4 ยาว 50PK
฿741 / แพ็ค