U51500.037.0150 | แคร่โบลท์ 18-8 3/8-16 X 1-1/2 นิ้ว 100pk | 31ja99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER U51500.037.0150 แคร่โบลท์ 18-8 3/8-16 X 1-1/2 นิ้ว, 100PK | AG2FKH 31JA99

GRAINGER U51500.037.0150 โบลท์แคร่ 18-8 3/8-16 X 1-1/2 นิ้ว 100PK

In Stock
รายการ: AG2FKH แบบ: U51500.037.0150ข้ามอ้างอิง: 31JA99
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
฿1,940 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.782 ถึง 0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.188 ถึง 0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความสูงสแควร์0.188 ถึง 0.219 "
ความกว้างสแควร์0.368 ถึง 0.388 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.58
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS7318152051

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทคอ (คอสี่เหลี่ยม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER U51500.037.0150 โบลท์แคร่ 18-8 3/8-16 X 1-1/2 นิ้ว 100PK
฿1,940 / แพ็ค