GRAINGER XPS836 ทางลาดสำหรับเดิน 850 ปอนด์ ยาว 8 ฟุต x สูง 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
สำรับ | ไม่ลื่นไถล |
รูปแบบสิ้นสุด | ปลายผ้ากันเปื้อน |
ความจุโหลด | 850 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักสุทธิ | 91 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 2 ถึง 24 " |
ความสูงราวด้านข้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 261.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 7610900050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | น้ำหนักสุทธิ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทีเอช3636 | 800 ปอนด์ | 21 ปอนด์ | 3ft | 36 " | 3 1/2 ถึง 5 " | ฿14,183 | ||
เอทีเอช4832 | 800 ปอนด์ | 26 ปอนด์ | 4ft | 32 " | 4 ถึง 6 " | ฿14,900 | ||
เอทีเอช4836 | 800 ปอนด์ | 28 ปอนด์ | 4ft | 36 " | 4 ถึง 6 " | ฿16,856 | ||
SL330 | 800 ปอนด์ | 15 ปอนด์ | 3ft | 30 " | 2 ถึง 9 " | ฿10,355 | ||
SFW230 | 800 ปอนด์ | 10 ปอนด์ | 2ft | 30 " | 2 ถึง 6 " | ฿7,994 | ||
SFW330 | 800 ปอนด์ | 15 ปอนด์ | 3ft | 30 " | 2 ถึง 9 " | ฿8,553 | ||
SFW430 | 800 ปอนด์ | 20 ปอนด์ | 4ft | 30 " | 2 ถึง 12 " | ฿12,596 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.