Grating Fasteners Gg-3c | คลิปตะแกรง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRATING FASTENERS GG-3C คลิปตะแกรง มาตรฐาน ความหนาของตะแกรง 1-1/2 นิ้ว ความหนาหน้าแปลน 1-1/4 ถึง 1-3/4 นิ้ว เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ 25PK | CD7AHH

GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง GG-3C, มาตรฐาน, ความหนาของตะแกรง 1-1/2 นิ้ว, ความหนาของหน้าแปลน 1-1/4 ถึง 1-3/4 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสังกะสี, 25PK

In Stock
รายการ: CD7AHH รุ่น: GG-3C
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
฿6,850 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิปตะแกรง
ชั้น50
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความหนาของหน้าแปลน1-1/4" To 1-3/4"
ความหนาของตะแกรง1-1 / 2 "
รูตรงกลางถึงขอบ1 / 4 "
ความลึกของขากรรไกร5 / 8 "
ความสูงของหน้าแปลนกราม1 / 8 "
ความสูงของขากรรไกร2-3 / 4 "
ความสูงของขากรรไกร 2-3 / 4 "
ความยาวกราม1-1 / 8 "
เปิดกราม1-7 / 8 "
ความหนาของขากรรไกร11 กรัม
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ตะแกรง-รัด-gg-1.pdf
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
ความลึกของแผ่นด้านบน1 / 8 "
ความยาวแผ่นด้านบน1-13 / 16 "
ความหนาของแผ่นด้านบน14 กรัม
ความกว้างของแผ่นด้านบน1-13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRATING FASTENERS คลิปตะแกรง GG-3C, มาตรฐาน, ความหนาของตะแกรง 1-1/2 นิ้ว, ความหนาของหน้าแปลน 1-1/4 ถึง 1-3/4 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสังกะสี, 25PK
฿6,850 / แพ็ค