GRAY FLJ-770B แม่แรงยกไฮดรอลิค 15 442 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่แรงยกส้อมไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 27 " |
ความกว้างฐาน | 9" |
ล้อล้อ Dia. | 3" |
ความยาวแชสซี | น้อยกว่านักลบมากกว่า |
ความยาวจับ | 27 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ยกความจุ | 7-3/4 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 16 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 2.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 2 |
เพิ่มพลัง | 13-3 / 4 " |
ความยาวหด | น้อยกว่านักลบมากกว่า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างฐาน | ความยาวจับ | ยกความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLJ-400C | 8" | 29 " | 4 ตัน | ฿118,792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.