GRAY FSJ-120 แม่แรงตั้งพื้น แอร์/ไฮดรอลิค 6 ตัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คบริการไฮดรอลิกอากาศ |
ความสูงฐาน | 9.75 " |
ความยาวฐาน | 95.25 " |
ความกว้างฐาน | 18.5 " |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
ความยาวแชสซี | 48 " |
ความยาวจับ | 47.75 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ยกความจุ | 6 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 23.25 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 4.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
เพิ่มพลัง | 18-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 143.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกความจุ | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | จำนวนล้อ | ความกว้างฐาน | ล้อล้อ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีเอสแอล-50 | 25 ตัน | - | 20 " | 21 " | 8" | 2 | 12 " | 8" | ฿115,368 | ||
FSJ-200 | 10 ตัน | 10 " | 101.75 " | 27 " | 7" | 4 | 21.875 " | 5" | ฿249,135 | ||
ทีเอสแอล-70 | 35 ตัน | - | 20 " | 22 " | 9.25 " | 2 | 14.25 " | 8" | ฿190,995 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.