GRAY TSL-50 บริการรถบรรทุก Jack Air/hyd 50000 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คบริการไฮดรอลิกอากาศ |
ความยาวฐาน | 20 " |
ความกว้างฐาน | 12 " |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
ความยาวแชสซี | 20 " |
ความยาวจับ | 53 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ยกความจุ | 25 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 21 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 2 |
เพิ่มพลัง | 5-1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 161.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกความจุ | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | จำนวนล้อ | ความกว้างฐาน | ล้อล้อ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJ-200 | 10 ตัน | 10 " | 101.75 " | 27 " | 7" | 4 | 21.875 " | 5" | ฿249,135 | ||
FSJ-120 | 6 ตัน | 9.75 " | 95.25 " | 23.25 " | 4.75 " | 4 | 18.5 " | 4" | ฿213,965 | ||
ทีเอสแอล-70 | 35 ตัน | - | 20 " | 22 " | 9.25 " | 2 | 14.25 " | 8" | ฿190,995 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.