GRAYMILLS TEMPEST-10S อะไหล่ Washr น้ำ 10 แกลลอนความจุ 500 ปอนด์ Ss
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | 14 เกจสแตนเลส |
การกรอง | ใช่ |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | วัตต์ 1000 |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 22 |
ความสูงโดยรวม | 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ขนาดปั๊ม | HP ฮิต |
ความจุถัง | 10 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 22 ใน |
ความยาวถัง | 36 ใน |
ความกว้างของถัง | 23 ใน |
ชั่วคราว พิสัย | แวดล้อมถึง 120 F |
ชนิดภาพเขียน | ที่มีน้ำ |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 182.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH2420SL-B | เหล็ก 14 เกจ | 150 ปอนด์ | 66 " | 39 " | 25 " | แวดล้อมถึง 180 F | 230V | ฿406,539 | ||
อุณหภูมิ -20S | 15 เกจสแตนเลส | 500 ปอนด์ | 66 " | 41 " | 43 " | แวดล้อมถึง 120 F | 115V | ฿723,321 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.