GRAYMILLS TRH2420SL-B Parts Washer น้ำ 47 แกลลอน ความจุ 150 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | เหล็ก 14 เกจ |
การกรอง | N |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | วัตต์ 6750 |
ความจุโหลด | 150 ปอนด์ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 12 |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ขนาดปั๊ม | 1 / 2HP |
ความจุถัง | 47 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 34 ใน |
ความยาวถัง | 24 ใน |
ความกว้างของถัง | 20 ใน |
ชั่วคราว พิสัย | แวดล้อมถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | ที่มีน้ำ |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 138.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 179.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ -10S | 14 เกจสแตนเลส | 500 ปอนด์ | 64 " | 41 " | 28 " | แวดล้อมถึง 120 F | 115V | ฿569,424 | RFQ
| |
อุณหภูมิ -20S | 15 เกจสแตนเลส | 500 ปอนด์ | 66 " | 41 " | 43 " | แวดล้อมถึง 120 F | 115V | ฿723,321 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.