Greenlee 0453-16c | ไขควงปากแฉก ปลายแฉก ความยาวโดยรวม 6-5/8 นิ้ว ขนาดปลาย #0 | 5kpr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE 0453-16C ไขควงปากแฉก ปลายแฉก ความยาวโดยรวม 6-5/8 นิ้ว ขนาดปลาย #0 | AE4HVL 5KPR7

GREENLEE 0453-16C ไขควงปากแบน ปลายแฉก ความยาวรวม 6-5/8 นิ้ว ขนาดปลาย #0

In Stock
รายการ: AE4HVL รุ่น: 0453-16Cการอ้างอิงโยง: 5KPR7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงจับสกรู
เสร็จสิ้นChrome Shank, ทิปฟอสเฟตดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
จัดการวัสดุAcetate พร้อม Cushion Grip
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.625 "
ความยาวก้าน4"
วัสดุก้านSVCM โลหะผสมเหล็ก
รูปร่างก้านรอบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ#0
เคล็ดลับสไตล์ฟิลลิป
เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์
UPC783310563167

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านขนาดเคล็ดลับเคล็ดลับสไตล์เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ราคา
GREENLEE 0453-14C ไขควงปากแฉก ยาวรวม 8-5/8 นิ้ว ยาวก้าน 6 นิ้ว | AE4HTG 5KPG4 0453-14C8.625 "6"3 / 16 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรีslotted฿844
GREENLEE 0453-15C ไขควงปากแฉก ยาวรวม 11-1/8 นิ้ว ยาวก้าน 7 นิ้ว | AE4HTX 5KPJ5 0453-15C11.125 "7"1 / 4 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรีslotted฿863
GREENLEE 0453-17C ไขควงปากแฉก ปลายแฉก ความยาวโดยรวม 8-5/8 นิ้ว | AE4HTY 5KPJ6 0453-17C8.625 "5"#1ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿775
GREENLEE 0453-18C ไขควงปากแฉก ปลายแฉก ความยาวโดยรวม 11-1/8 นิ้ว ขนาดปลาย #2 | AE4HTZ 5KPJ7 0453-18C11.125 "7"#2ฟิลลิปฟิลลิปส์ / ครอสพอยต์฿834
GREENLEE 0453-12C ไขควงสกรู ความยาวโดยรวม 8-5/8 นิ้ว ขนาดปลาย 1/8 นิ้ว | AE4HVK 5KPR6 0453-12C8.625 "5"1 / 8 "เคล็ดลับของคณะรัฐมนตรีslotted฿750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE 0453-16C ไขควงปากแบน ปลายแฉก ความยาวรวม 6-5/8 นิ้ว ขนาดปลาย #0
฿707 / หน่วย