Greenlee 61007 | เครื่องพันช์สี่เหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว | 4ja56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE 61007 เครื่องเจาะสี่เหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว | AD8DHC 4JA56

GREENLEE 61007 หัวเจาะเหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8DHC รุ่น: 61007ข้ามอ้างอิง: 4JA56
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
฿22,733 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อกเอาท์สแควร์
ความจุเหล็กอ่อน (เกจ)14 ก.
ฟังก์ชันสำหรับการติดตั้งสวิตช์หรือเครื่องมือ
ขนาดรู3 / 4 "
ขนาดรูที่กำหนด0.750 "
ชนิดภาพเขียนเจาะรูสี่เหลี่ยม
UPC604669136546
ใช้กับประแจเลื่อนหรือตัวขับไฮดรอลิก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8207303020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องเจาะรูสี่เหลี่ยม Greenlee 61007 ใช้สำหรับเจาะรูในแผงหรือโครงเครื่องที่ทำด้วยโลหะแผ่นหรือวัสดุบางอื่นๆ สำหรับร้อยสายไฟหรือสายเคเบิล หรือติดตั้งสวิตช์/เครื่องมือต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องเจาะสี่เหลี่ยม Greenlee 61007 สร้างรูรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยใช้ตัวขับแบบแมนนวลหรือแบบไฮดรอลิก
  • สร้างรูขนาด 3/4 นิ้วในเหล็กอ่อนที่มีความหนาสูงสุด 14 เกจ
  • เครื่องพันช์สี่เหลี่ยม Greenlee ประกอบด้วย หมัด ดาย สตั๊ดดึง น็อตขับ และน็อตตัวนับ
  • ต้องมีรูนำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 0.5 นิ้วสำหรับจัดตำแหน่งกึ่งกลาง/จัดตำแหน่งรู

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อะแดปเตอร์เจาะไฮดรอลิก Greenlee 33967: ผู้ใช้สามารถติดหมัดสี่เหลี่ยมเข้ากับตัวขับไฮดรอลิกโดยใช้อะแดปเตอร์นี้

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO.9001

คำถามที่พบบ่อย:

Q. หมัดน็อคเอาท์ประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

ก. ตัวเจาะโครงเครื่องสามารถมีได้หลายแบบและหลายรูปทรง เช่น กลม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และรูปทรงพิเศษที่มีรูหรือแถบกุญแจ ชุดพั้นช์มีให้เลือกในขนาดอิมพีเรียลและเมตริก

Q. อะไรคือความแตกต่างระหว่างระบบขับเคลื่อนด้วยหมัดแบบแมนนวลและแบบไฮดรอลิก?

A. ตัวขับไฮดรอลิกนั้นเทอะทะกว่าระบบอื่นๆ แต่ให้การเจาะรูที่รวดเร็ว ระบบการขันด้วยมือนั้นใช้งานง่ายกว่าตัวขับไฮดรอลิก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดรูชนิดภาพเขียนใช้กับราคา
GREENLEE 60001 เครื่องเจาะสี่เหลี่ยม ขนาด 1/2 นิ้ว | AD8DHB 4JA55 600011 / 2 "เจาะรูสี่เหลี่ยมประแจเลื่อนหรือตัวขับไฮดรอลิก฿21,600
GREENLEE 60016 เครื่องเจาะสี่เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว | AD8DHD 4JA57 600161"เจาะรูสี่เหลี่ยมประแจเลื่อนหรือตัวขับไฮดรอลิก฿28,682
GREENLEE 60019 เครื่องเจาะ Square Knockout ขนาด 1-13/16 นิ้ว | AD8ZVU 4NV75 600191-13 / 16 "ไดรฟ์ไฮดรอลิกเท่านั้นไดรฟ์ไฮดรอลิกเท่านั้น฿79,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE 61007 หัวเจาะเหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว
฿22,733 / หน่วย