Grote 47162 | Clearance/marker Lamp Optic Lens Led สีแดง | 2cvx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 47162 Clearance / marker Lamp Optic Lens Led Red | AB9FMQ 2CVX9

GROTE 47162 เลนส์ออพติคเลนส์ Clearance/marker Led สีแดง

In Stock
รายการ: AB9FMQ รุ่น: 47162อ้างอิงข้าม: 2CVX9
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
฿1,458 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.12A
ความลึก1.5 "
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว5.875 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต / อะคริลิค
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
ชนิดภาพเขียนเต่าปิดผนึก (R) II
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8512202080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีคะแนนปัจจุบันประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับความกว้างความลึกราคา
GROTE 46083 ช่องล้าง / เครื่องหมายหลอดประหยัดปิดผนึก | AB9FLF 2CVU4 46083-สีเหลือง0.33Aเดินสายเศรษฐกิจ-2"1-13 / 16 "฿586
GROTE 46412 ไฟล้าง / ไฟสีแดง | AB9FLJ 2CVU7 46412-สีแดง0.33Aผมเปีย--1.25 "13 / 16 "฿181
GROTE 46413 ไฟล้าง / ไฟเหลือง | AB9FLK 2CVU8 46413-สีเหลือง0.33Aผมเปีย--1.25 "13 / 16 "฿188
GROTE 46742 หลอดไฟ Clearance / marker หลอดคู่สีแดง | AB9FLL 2CVU9 46742-สีแดง0.66Aผมเปียหลอดไฟคู่-1.187 "13 / 16 "฿206
GROTE 46743 หลอดไฟ Clearance / marker หลอดคู่สีเหลือง | AB9FLM 2CVV1 46743-สีเหลือง0.66Aผมเปียหลอดไฟคู่-1.187 "13 / 16 "฿219
GROTE 46782 โคมเหลี่ยมมุม 2 หลอด Die Cast Red | AB9FLN 2CVV2 46782พื้นผิวสีแดง0.66Aเดินสายมุมสี่เหลี่ยมการแทนที่2"1.125 "฿745
GROTE 46792 โคมเหลี่ยมมุม 2 หลอด Duramold Red | AB9FLP 2CVV3 46792พื้นผิวสีแดง0.66Aเดินสายมุมสี่เหลี่ยมการแทนที่2"1.125 "฿263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 47162 เลนส์ออพติคเลนส์ Clearance/marker Led สีแดง
฿1,458 / หน่วย