Grote 49242-5 | โคมไฟบาร์ LED Hylite Id สีแดง | 2vnu8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 49242-5 โคมไฟ LED Hylite Id Red | AC3RJU 2VNU8

GROTE 49242-5 โคมไฟแท่ง Led Hylite Id Red

In Stock
รายการ: AC3RJU รุ่น: 49242-5อ้างอิงข้าม: 2VNU8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟบาร์
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.15A
ความลึก1.375 "
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว13.63 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนไฮไลท์ ID
UPC089373131634
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)41.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสีคะแนนปัจจุบันความกว้างความลึกพอดีประเภทหลอดไฟความยาวราคา
GROTE 49202 โคมไฟแท่ง Micronova Led Red Black | AA6GCG 13W952 49202-สีแดง / ดำ0.45A1.25 "1-7 / 32 "แอปพลิเคชั่นรางแคบLED15 "฿3,049
GROTE 49042 โคมไฟแท่ง | AB9FNL 2CWA1 49042Low Profileสีแดง0.99A1 11 / 16 "2"-ร้อนระอุ14.5 "฿1,173
GROTE 49112 โคมไฟแท่งประหยัด | AB9FNQ 2CWA5 49112เศรษฐกิจสีแดง0.99A1.25 "1.375 "-ร้อนระอุ15.625 "฿828
GROTE 49122 โคมไฟ LED แบบเส้นบาง | AB9FNR 2CWA6 49122เส้นบาง ๆสีแดง0.18A1.187 "2"รางและช่องทางแคบLED19 11 / 16 "฿3,472
GROTE 49132 โคมไฟแท่ง | AB9FNT 2CWA7 49132-สีแดง0.99A1.187 "1.75 "รางและช่องทางแคบร้อนระอุ18.25 "฿2,904
GROTE 49142 โคมไฟแท่งทรงต่ำ | AB9FNU 2CWA8 49142Low Profileสีแดง0.99A2"2"-ร้อนระอุ16 "฿1,531
GROTE 49162 มาร์คเกอร์ไฟ LED แบบแท่ง Low Profile Red | AC3RJQ 2VNU5 49162Low Profileสีแดง0.18A2"2"-LED16 "฿2,620

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 49242-5 โคมไฟแท่ง Led Hylite Id Red
฿1,809 / หน่วย