Grote 53452 | ไฟหยุด/ท้าย/ไฟเลี้ยว สีแดง | 2cwf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 53452 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวแดง | AB9FQM 2CWF5

GROTE 53452 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว สีแดง

In Stock
รายการ: AB9FQM รุ่น: 53452อ้างอิงข้าม: 2CWF5
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
฿2,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.03 ถึง 0.24A
ความลึก3 / 4 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 5 / 16 "
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
ชนิดภาพเขียนชุด
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีคะแนนปัจจุบันประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับโวลต์หลอดไฟราคา
GROTE G4012 ชุดหลอดไฟ LED หยุด 4 นิ้ว | AA6GEN 13X011 G4012โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิคสีแดง0.04 ถึง 0.48A-ผมเปียชุด-12฿1,503
GROTE 50232 โคมเหล็กเศรษฐกิจ | AB9FNV 2CWA9 50232เหล็ก / อะคริลิคสีแดง0.59 ถึง 2.1A-เดินสายเศรษฐกิจ-12฿564
GROTE 52672 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวแดง | AB9FPJ 2CWC5 52672โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿547
GROTE 52770 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวแดงกลม | AB9FPK 2CWC7 52770โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿628
GROTE 52772 ไฟท้าย / ไฟท้าย / เลี้ยวแดง | AB9FPL 2CWC8 52772โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿479
GROTE 52773 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / เลี้ยวเหลืองกลม | AB9FPM 2CWC9 52773โพลีคาร์บอเนตสีเหลือง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿481
GROTE 52782 ไฟสต๊อป / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยวรอบแดง | AB9FPN 2CWD1 52782โพลีคาร์บอเนตสีแดง0.48 ถึง 2.1ATorsion MountII, เจล-Mountหมุดหญิง-การแทนที่12฿758

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 53452 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว สีแดง
฿2,040 / หน่วย