GROTE 54362-3 ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว Led L 4-5/16 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หยุด - เลี้ยว - ไฟท้าย |
สี | สีแดง |
คะแนนปัจจุบัน | 0.03 ถึง 0.24A |
ความลึก | 1-9 / 16 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4 5 / 16 " |
พอดี | 66815,66841,67002,66842,67013,66816,66845,67005,66823,66830,67016,66846,66836,67006,66861,66862 |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุ | ABS / อะคริลิค |
จำนวนหลอดไฟ | 3 |
รูปร่าง | รอบ |
ประเภทการสิ้นสุด | เปลือกแข็ง |
โวลต์หลอดไฟ | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 8512204040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | ใช้สำหรับ | โวลต์หลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4012 | โพลีคาร์บอเนต / อะคริลิค | สีแดง | 0.04 ถึง 0.48A | - | ผมเปีย | ชุด | - | 12 | ฿1,503 | ||
50232 | เหล็ก / อะคริลิค | สีแดง | 0.59 ถึง 2.1A | - | เดินสาย | เศรษฐกิจ | - | 12 | ฿564 | ||
52672 | โพลีคาร์บอเนต | สีแดง | 0.48 ถึง 2.1A | Torsion MountII, เจล-Mount | หมุดหญิง | - | การแทนที่ | 12 | ฿547 | ||
52770 | โพลีคาร์บอเนต | สีแดง | 0.48 ถึง 2.1A | Torsion MountII, เจล-Mount | หมุดหญิง | - | การแทนที่ | 12 | ฿628 | ||
52772 | โพลีคาร์บอเนต | สีแดง | 0.48 ถึง 2.1A | Torsion MountII, เจล-Mount | หมุดหญิง | - | การแทนที่ | 12 | ฿479 | ||
52773 | โพลีคาร์บอเนต | สีเหลือง | 0.48 ถึง 2.1A | Torsion MountII, เจล-Mount | หมุดหญิง | - | การแทนที่ | 12 | ฿481 | ||
52782 | โพลีคาร์บอเนต | สีแดง | 0.48 ถึง 2.1A | Torsion MountII, เจล-Mount | หมุดหญิง | - | การแทนที่ | 12 | ฿758 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.