Grote 61881 | โคมไฟโดม LED สีขาว ยาว 18-5/16 In | 2cwl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 61881 โคมโดม LED สีขาวความยาว 18-5 / 16 นิ้ว | AB9FRY 2CWL9

GROTE 61881 โคมโดม LED สีขาว ยาว 18-5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9FRY รุ่น: 61881อ้างอิงข้าม: 2CWL9
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
฿9,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟโดม
สีขาว / ล้าง
คะแนนปัจจุบัน1.2A
ความลึก1"
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว18 5 / 16 "
ประเภทการติดตั้งที่ได้พักผ่อนแล้ว
รูปร่างรอบ
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
ชนิดภาพเขียนหลายช่อง
UPC089373133799
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง5 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)49.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทหลอดไฟวัสดุประเภทการติดตั้งประเภทการสิ้นสุดราคา
GROTE 61E41 โคมไฟโดมยูทิลิตี้ยาง LED 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1/34 8 / 25 "LEDโพลีคาร์บอเนต / ยางGrommetหมุดชายสำหรับผมเปียหลายตัวและตัวเลือกการเชื่อมต่อ฿3,063
GROTE 61611 โคมโดม LED 18-5 / 16 นิ้วสีขาว | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-ที่ได้พักผ่อนแล้วเดินสาย฿16,528
GROTE 61051 โคมไฟทรงโดม Torsion Mount Ii Incandescent | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "ร้อนระอุโพลีคาร์บอเนตการบิดเป็นเกลียวผมเปีย฿640
GROTE 61141 โคมไฟโดม Led Flange Mount | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDอลูมิเนียม / อะคริลิคหน้าแปลนเดินสาย฿4,514
GROTE 61161 โคมโดมกลมพร้อมสวิตช์ | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "ร้อนระอุโพลีคาร์บอเนตพื้นผิวเดินสาย฿797
GROTE 61171 โคมไฟโดม Surface Mount เส้นผ่านศูนย์กลาง Led 5 29/32 นิ้ว | AE6RXJ 5UVU6 611710.6A1-11 / 64 "5 29 / 32 "LEDโพลีคาร์บอเนต / ABSพื้นผิวเดินสาย฿5,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 61881 โคมโดม LED สีขาว ยาว 18-5/16 นิ้ว
฿9,560 / หน่วย