Grote 61991 | มารยาทและโคมไฟโดม LED | 5uvx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 61991 นำโคมไฟมารยาทและโดม | AE6RXN 5UVX2

GROTE 61991 ไฟ LED มารยาทและโดม

In Stock
รายการ: AE6RXN รุ่น: 61991ข้ามอ้างอิง: 5UVX2
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
฿4,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟโดม
สีขาว / ล้าง
ความลึก1 / 2 "
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว5.75 "
วัสดุอลูมิเนียม / โพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งที่ได้พักผ่อนแล้ว
จำนวนหลอดไฟ6
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดเดินสาย
โวลต์หลอดไฟเพื่อ 14 30
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีคะแนนปัจจุบันชนิดภาพเขียนโวลต์หลอดไฟความกว้างความลึกชีวิตหลอดไฟราคา
GROTE 61E91 โคมโดม LED 18 นิ้ว 24 V | AA6GCT 13W962 61E91พื้นผิวขาว0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 ชม.฿7,629
GROTE 61F01 โคมโดม LED 18 นิ้ว 12 V | AA6GCU 13W963 61F01พื้นผิวขาว0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 ชม.฿7,000
GROTE 61F61 โคมไฟทรงโดมสี่เหลี่ยมพร้อม Motion Sensor | AA6GCY 13W968 61F61ที่ได้พักผ่อนแล้วขาว / ล้าง1.75A-เพื่อ 9 135.75 "1"3 ปี฿15,440
GROTE 61301 โคมโดมลายแผนที่และโดม Eurostyle | AC3RMV 2VPE3 61301-ขาว / ล้าง-แผนที่ Eurostyle และโดม123"1.375 "-฿1,299
GROTE 61491-5 โคมไฟทรงโดมสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมสวิตช์ | AC3RMW 2VPE 4 61491-5-ขาว / ล้าง2.1A-122.5 "1.75 "-฿742
GROTE 61931 โคมไฟโดม LED เมาท์มาตรฐาน 6 ไดโอด | AC3RMZ 2VPE8 61931Standard ขาว / ล้าง0.48Aมารยาท123.12 "1.25 "50,000 ชม.฿5,470
GROTE 61121 โคมไฟโดม LED ความยาว (นิ้ว) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU 5 61121พื้นผิวขาว / ล้าง--124.75 "1 / 2 "-฿3,894

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 61991 ไฟ LED มารยาทและโดม
฿4,391 / หน่วย