GTO PRO-SW4200XLS ตัวดำเนินการสวิงเกท Dual Slave Operator
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวดำเนินการประตูสวิง |
สี | Black |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
วงจร | 18 ถึง 20 วินาทีเพื่อเปิด |
แม็กซ์ ความจุ | 1,000 ปอนด์ |
เครื่องยนต์ | DC |
การดำเนินการ | ขับเคลื่อน DC |
ความปลอดภัย | การทำงาน, การวินิจฉัยและการเตือนภัยที่ปลอดภัย, การตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ, ซอฟต์สตาร์ท / หยุด |
ช่วงเวลา | 18 ถึง 20 วินาที |
ชนิดภาพเขียน | ทาสคู่ งานหนัก |
แรงดันไฟฟ้า | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 8501406020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | แม็กซ์ ความจุ | การดำเนินการ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โปร-SW2000XLS | ดำและเงิน | ประตู 16 ฟุต 500 ปอนด์ | แผงควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับ Pull-to-Open หรือ Push-to-Open | ประตูเดียว | แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ 12 VDC | ฿37,698 | ||
โปร-SW2002XLS | ดำและเงิน | ประตู 16 ฟุต 500 ปอนด์ | แผงควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับ Pull-to-Open หรือ Push-to-Open | ประตูคู่ | แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ 12 VDC | ฿53,394 | ||
โปร-SW4000XLS | Black | 1,000 ปอนด์ | ขับเคลื่อน DC | ประตูเดียวงานหนัก | 12 | ฿61,391 | ||
โปร-SW3000XLS | Black | 650 ปอนด์ | ขับเคลื่อน DC | ประตูเดียวหน้าที่ปานกลาง | 12 | ฿50,185 | ||
โปร-SW3200XLS | Black | 650 ปอนด์ | ขับเคลื่อน DC | Dual Slave หน้าที่ปานกลาง | 12 | ฿31,239 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.