GTO PRO-SW2000XLS Swing Gate Operator สำหรับการใช้งานแบบ Single Gate
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวดำเนินการประตูสวิง |
สี | ดำและเงิน |
วงจร | มากถึง 165 ต่อชั่วโมง |
ความลึก | 4.5 " |
ความสูง | 6" |
แม็กซ์ ความจุ | ประตู 16 ฟุต 500 ปอนด์ |
การดำเนินการ | แผงควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับ Pull-to-Open หรือ Push-to-Open |
ความปลอดภัย | Soft Start / Soft Stop, Adustable Obstruction Sensing, Gate Sequencing, Auto Close |
ช่วงเวลา | วินาที 15 |
ชนิดภาพเขียน | ประตูเดียว |
แรงดันไฟฟ้า | แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ 12 VDC |
ความกว้าง | 33.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8501312000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | แม็กซ์ ความจุ | การดำเนินการ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โปร-SW2002XLS | ดำและเงิน | ประตู 16 ฟุต 500 ปอนด์ | แผงควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับ Pull-to-Open หรือ Push-to-Open | ประตูคู่ | แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ 12 VDC | ฿53,394 | ||
โปร-SW4000XLS | Black | 1,000 ปอนด์ | ขับเคลื่อน DC | ประตูเดียวงานหนัก | 12 | ฿61,391 | ||
โปร-SW4200XLS | Black | 1,000 ปอนด์ | ขับเคลื่อน DC | ทาสคู่ งานหนัก | 12 | ฿42,131 | ||
โปร-SW3000XLS | Black | 650 ปอนด์ | ขับเคลื่อน DC | ประตูเดียวหน้าที่ปานกลาง | 12 | ฿50,185 | ||
โปร-SW3200XLS | Black | 650 ปอนด์ | ขับเคลื่อน DC | Dual Slave หน้าที่ปานกลาง | 12 | ฿31,239 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.