GUARD DOG CL2X150-5GD สะพานกันรอย 5 ช่อง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สะพานท่อโมดูลาร์ |
ความสูงของช่อง | 1.5 " |
ความกว้างของช่อง | 1.5 " |
ช่องทาง | 5 |
สี | ส้ม / ดำ |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | กระดูกสุนัข |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 3ft |
ความจุโหลด | 10,500 (ยาง), 21,000 (เพลา) ปอนด์ |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 1-1 / 2 " |
จำนวนช่อง | 2 |
สไตล์ | วางมากกว่า |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.