Guardair 75lj012aaus | ปืนลม ลายธงชาติสหรัฐ 120 Psi ลองจอห์น | 19rt36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR 75LJ012AAUS ปืนลม ลาย Us Flag 120 Psi Long John | AF6JLG 19RT36

GUARDAIR ปืนลม 75LJ012AAUS ลายธงชาติสหรัฐ 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลองจอห์น

In Stock
รายการ: AF6JLG รุ่น: 75LJ012AAUSอ้างไขว้: 19RT36
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
฿1,602 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม34 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีรูปแบบธงชาติสหรัฐฯ
ขนาดส่วนขยาย12 "
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA109
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวVenturi ความปลอดภัย
ความยาวหัวฉีด2-1 / 4 "
ขนาด Outlet5 / 8 "
เอาท์พุต2.0 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.5 "
ทริกเกอร์คันโยก
UPC690773026545

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS8467990190
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องสีขนาดขาเข้าสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุตราคา
GUARDAIR 75LJ012NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 16-1/2 นิ้ว | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 ปอนด์฿2,292
GUARDAIR 75LJ024NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 28-1/2 นิ้ว | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 ปอนด์฿2,845
GUARDAIR 75LJ036NN ปืนลม สีเมทัลลิค 120 Psi ความยาว 40-1/2 นิ้ว | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 ปอนด์฿3,398
GUARDAIR U80WJ225 ปืนลม 120 Psi ความยาว 5-7/8 นิ้ว 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและสีดำ1/4 และ 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 ปอนด์฿1,988
ปืนลม GUARDAIR 74RT สีเมทัลลิก 120 Psi ยาว 7 นิ้ว | AA8LDV 19A830 74RT7"38 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 ปอนด์฿1,132
GUARDAIR 75XT144AA ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 148-1/2 นิ้ว | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 ปอนด์฿4,934
RFQ
ปืนลม GUARDAIR 75XXT สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 6-1/2 นิ้ว | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 ปอนด์฿1,172

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม 75LJ012AAUS ลายธงชาติสหรัฐ 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลองจอห์น
฿1,602 / หน่วย