Guardair 900s | ปืนลม 120 Psi ความยาว 5-1/8 นิ้ว 22 Scfm | 19a855 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ปืนลม GUARDAIR 900S, 120 Psi, ความยาว 5-1/8 นิ้ว, 22 Scfm | AA8LEX 19A855

GUARDAIR ปืนลม 900S, 120 Psi, ความยาว 5-1/8 นิ้ว, 22 Scfm

In Stock
รายการ: AA8LEX แบบ: 900Sข้ามอ้างอิง: 19A855
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
฿688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม22 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวในบรรทัด
สีเมทัลลิกและส้ม
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA97
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด2-1 / 2 "
ขนาด Outlet3/8 "(F) NPT
เอาท์พุต0.2 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.125 "
ทริกเกอร์ปุ่ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องสีสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR 900LJ012NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 15 นิ้ว | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1093/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์15 "฿1,211
GUARDAIR 900LJ024NN ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 27 นิ้ว | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 ตร.มอลูมิเนียมและไนลอนเมทัลลิ1093/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์27 "฿1,389
GUARDAIR 900LJ048AA ปืนลม สีเมทัลลิก 120 Psi ความยาว 51 นิ้ว | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1003/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์51 "฿1,379
GUARDAIR 900LJ072AA ปืนลม สีเมทัลลิค 120 Psi ความยาว 75 นิ้ว | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1003/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์75 "฿1,566
RFQ
GUARDAIR 900LJ006AA ปืนลม โครเมียม ความยาว 10-1/4 นิ้ว 120 Psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1001/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์10.25 "฿1,052
GUARDAIR 900LJ012AA ปืนลม โครเมียม ยาว 16-1/4 นิ้ว 120 Psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1001/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์16.25 "฿1,098
GUARDAIR 900LJ018AA ปืนลม โครเมียม ยาว 22-1/4 นิ้ว 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิ1001/8 "(F) NPT1.1 ปอนด์22.25 "฿1,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม 900S, 120 Psi, ความยาว 5-1/8 นิ้ว, 22 Scfm
฿688 / หน่วย