GUARDAIR ปืนลม 900LJ072AA, เมทัลลิก, 120 Psi, ยาว 75 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 16 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รูปแบบตัว | ในบรรทัด |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดส่วนขยาย | 72 " |
ขนาดขาเข้า | 1/4 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 100 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | เวนทูรี |
ความยาวหัวฉีด | 2-1 / 2 " |
ขนาด Outlet | 3/8 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 1.1 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 75 " |
ทริกเกอร์ | ปุ่ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 196.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900LJ012NN | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 15 " | ฿1,211 | ||
900LJ024NN | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 27 " | ฿1,389 | ||
900LJ048AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 51 " | ฿1,379 | ||
900S | 22 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 97 | 3/8 "(F) NPT | 0.2 ปอนด์ | 5.125 " | ฿688 | ||
900LJ006AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 10.25 " | ฿1,052 | ||
900LJ012AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 16.25 " | ฿1,098 | ||
900LJ018AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 22.25 " | ฿1,145 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.