Guardair Hyd024ssa | ปืนลม 120 Psi ความยาว 35-5/8 นิ้ว 140 Scfm | 19a825 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR HYD024SSA ปืนลม 120 Psi ความยาว 35-5/8 นิ้ว 140 Scfm | AA8LDP 19A825

GUARDAIR ปืนลม HYD024SSA, 120 Psi, ความยาว 35-5/8 นิ้ว, 140 Scfm

In Stock
รายการ: AA8LDP รุ่น: HYD024SSAข้ามอ้างอิง: 19A825
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
฿18,722 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม140 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีเมทัลลิกและส้ม
ขนาดส่วนขยาย24 "
ขนาดขาเข้า3/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA99
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวไฮโดรฟอร์ซ
ความยาวหัวฉีด3"
ขนาด Outlet1/2 "(F) NPT
เอาท์พุต13.5 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ35.625 "
ทริกเกอร์ทริกเกอร์เดี่ยว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)94.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมวัสดุของตัวเครื่องสีขนาดขาเข้าสูงสุด dBAเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR HYD036SSA ปืนลม 120 Psi ความยาว 47-5/8 นิ้ว 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและส้ม3/4 "(F) NPT9913.5 ปอนด์47.625 "฿18,722
ปืนลม GUARDAIR HYD048SS375 120 Psi ความยาว 60-1/4 นิ้ว 141 Scfm | AA8LFC 19A860 HYD048SS375141 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและส้ม3/8 "(F) NPT9913.5 ปอนด์60.25 "฿18,722
ปืนลม GUARDAIR HYD048SS500, 120 Psi, 141 Scfm, ความยาว 60-1/4 นิ้ว | AA8LFD 19A861 HYD048SS500141 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและส้ม1/2 "(F) NPT9913.5 ปอนด์60.25 "฿18,722
ปืนลม GUARDAIR HYD048SSA, 120 Psi, 140 Scfm, ความยาว 60-1/4 นิ้ว | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 ตร.มอลูมิเนียมเมทัลลิกและส้ม3/4 "(F) NPT9913.5 ปอนด์60.25 "฿18,722
GUARDAIR HT130 ปืนลมสีโครม 120 Psi ยาว 58 นิ้ว 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 ตร.มอลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาสChrome3/4 "(F) NPT121185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว58 "฿78,798
GUARDAIR HT138 ปืนลมสีโครม 120 Psi ยาว 58 นิ้ว 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 ตร.มอลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาสChrome3/4 "(F) NPT124225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว58 "฿81,725
GUARDAIR LT3000 ปืนลมสีโครม 120 Psi ความยาว 58 นิ้ว 330 Scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 ตร.มอลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาสChrome3/4 "(F) NPT128330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว58 "฿147,160
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR ปืนลม HYD024SSA, 120 Psi, ความยาว 35-5/8 นิ้ว, 140 Scfm
฿18,722 / หน่วย