GUARDAIR LT3000 ปืนลมสีโครเมี่ยม, 120 Psi, ความยาว 58 นิ้ว, 330 Scfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 330 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | Chrome |
ขนาดส่วนขยาย | 48 " |
ขนาดขาเข้า | 3/4 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 128 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | เหนือเสียง |
ขนาด Outlet | 1/2 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58 " |
ทริกเกอร์ | ทริกเกอร์เดี่ยว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ขนาดขาเข้า | สูงสุด dBA | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD024SSA | 140 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 35.625 " | ฿18,722 | ||
HYD036SSA | 141 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 47.625 " | ฿18,722 | ||
HYD048SS375 | 141 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 3/8 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 60.25 " | ฿18,722 | ||
HYD048SS500 | 141 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 1/2 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 60.25 " | ฿18,722 | ||
HYD048SSA | 140 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 60.25 " | ฿18,722 | ||
HT130 | 150 ตร.ม | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส | Chrome | 3/4 "(F) NPT | 121 | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 " | ฿78,798 | ||
HT138 | 225 ตร.ม | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส | Chrome | 3/4 "(F) NPT | 124 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 " | ฿81,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.