GUARDAIR HYD048SS375 ปืนลม 120 Psi ความยาว 60-1/4 นิ้ว 141 Scfm
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนลม |
ปริมาณลม | 141 ตร.ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รูปแบบตัว | กำด้ามปืน |
สี | เมทัลลิกและส้ม |
ขนาดส่วนขยาย | 48 " |
ขนาดขาเข้า | 3/8 "(F) NPT |
สูงสุด dBA | 99 |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จมูกวัว | ไฮโดรฟอร์ซ |
ความยาวหัวฉีด | 3" |
ขนาด Outlet | 1/2 "(F) NPT |
เอาท์พุต | 13.5 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60.25 " |
ทริกเกอร์ | ทริกเกอร์เดี่ยว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 155.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.78 |
รหัส HS | 8424209000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ขนาดขาเข้า | สูงสุด dBA | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD024SSA | 140 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 35.625 " | ฿18,722 | ||
HYD036SSA | 141 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 47.625 " | ฿18,722 | ||
HYD048SS500 | 141 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 1/2 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 60.25 " | ฿18,722 | ||
HYD048SSA | 140 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 ปอนด์ | 60.25 " | ฿18,722 | ||
HT130 | 150 ตร.ม | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส | Chrome | 3/4 "(F) NPT | 121 | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 " | ฿78,798 | ||
HT138 | 225 ตร.ม | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส | Chrome | 3/4 "(F) NPT | 124 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 " | ฿81,725 | ||
LT3000 | 330 ตร.ม | อลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส | Chrome | 3/4 "(F) NPT | 128 | 330 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 " | ฿147,160 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.