Guardair Lzr650048aa | ปืนลม สีเทา 120 Psi 15 Scfm ยาว 53 นิ้ว | 3apz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR LZR650048AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 15 Scfm ความยาว 53 นิ้ว | AC8JLH 3APZ8

GUARDAIR LZR650048AA ปืนลม, เทา, 120 Psi, 15 Scfm, ยาว 53 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8JLH รุ่น: LZR650048AAข้ามอ้างอิง: 3APZ8
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
฿1,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม15 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องหล่ออลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย48 "
ขนาดขาเข้า1/4 "(F) NPT
สูงสุด dBA101
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด2"
ขนาด Outlet1/8 "(F) NPT
เอาท์พุต1.1 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ53 "
ทริกเกอร์คันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)139.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR LZR650006AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 15 Scfm ความยาว 11 นิ้ว | AC8JLC 3APZ3 LZR650006AA15 ตร.ม1.1 ปอนด์11 "฿1,207
GUARDAIR LZR650012AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 15 Scfm ความยาว 17 นิ้ว | AC8JLD 3APZ4 LZR650012AA15 ตร.ม1.1 ปอนด์17 "฿1,241
GUARDAIR LZR650018AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 15 Scfm ความยาว 23 นิ้ว | เอซี8เจแอล 3APZ5 LZR650018AA15 ตร.ม1.1 ปอนด์23 "฿1,269
GUARDAIR LZR650024AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 15 Scfm ความยาว 29 นิ้ว | เอซี8เจแอลเอฟ 3APZ6 LZR650024AA15 ตร.ม1.1 ปอนด์29 "฿1,296
GUARDAIR LZR650036AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 15 Scfm ความยาว 41 นิ้ว | เอซี8เจแอลจี 3APZ7 LZR650036AA15 ตร.ม1.1 ปอนด์41 "฿1,357
GUARDAIR LZR650060AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 13 Scfm ความยาว 65 นิ้ว | เอซี8เจแอลเจ 3APZ9 LZR650060AA13 ตร.ม1.1 ปอนด์65 "฿1,480
GUARDAIR LZR650072AA ปืนลม สีเทา 120 Psi 13 Scfm ความยาว 77 นิ้ว | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 ตร.ม0.9 ปอนด์77 "฿1,540
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR LZR650048AA ปืนลม, เทา, 120 Psi, 15 Scfm, ยาว 53 นิ้ว
฿1,418 / หน่วย