Guardair U75lj006aa2 | ปืนลม 120 Psi 2.8 ปอนด์ 49 Scfm ความยาว 13 นิ้ว | 3mlp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR U75LJ006AA2 ปืนลม 120 Psi 2.8 Lbf 49 Scfm ความยาว 13 นิ้ว | AD2BNK3MLP1

GUARDAIR U75LJ006AA2 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, ความยาว 13 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2BNK รุ่น: U75LJ006AA2อ้างอิงข้าม: 3MLP1
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
฿1,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม49 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย6"
ขนาดขาเข้า3/8 "(F) NPT
สูงสุด dBA104
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด2"
ขนาด Outlet3/4 ถึง 32 "(F) NPT
เอาท์พุต2.8 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13 "
ทริกเกอร์คันโยกสั้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)33.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR U75LJ060AA2 ปืนลม 120 Psi 2.8 Lbf ยาว 67 นิ้ว 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 ตร.ม1043/4 ถึง 32 "(F) NPT2.8 ปอนด์67 "฿2,300
GUARDAIR U80LJ006AA2 ปืนลม 120 Psi 1.9 Lbf 40 Scfm ความยาว 13 นิ้ว | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 ตร.ม973/4 "(F) NPT1.9 ปอนด์13 "฿1,836
GUARDAIR U80LJ060AA2 ปืนลม 120 Psi ยาว 67 นิ้ว 1.9 ปอนด์ 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5 U80LJ060AA240 ตร.ม973/4 "(F) NPT1.9 ปอนด์67 "฿2,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR U75LJ006AA2 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, ความยาว 13 นิ้ว
฿1,745 / หน่วย