Guardair U75lj012aa2 | ปืนลม 120 Psi 49 Scfm ยาว 16 นิ้ว | 4fe75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR U75LJ012AA2 ปืนลม 120 Psi 49 Scfm ความยาว 16 นิ้ว | AD7LNX 4FE75

GUARDAIR U75LJ012AA2 ปืนลม, 120 Psi, 49 Scfm, ยาว 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7LNX รุ่น: U75LJ012AA2อ้างอิงข้าม: 4FE75
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
฿1,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม49 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย12 "
ขนาดขาเข้า3/8 "(F) NPT
สูงสุด dBA104
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ขนาด Outlet3/4 ถึง 32 "(F) NPT
เอาท์พุต2.8 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16 "
ทริกเกอร์คันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)46.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8424909080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR U75LJ018AA2 ปืนลม 120 Psi 2.8 Lbf ยาว 25 นิ้ว 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2Chrome25 "฿1,869
GUARDAIR U75LJ072AA2 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, ความยาว 79 นิ้ว | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2สีเทา79 "฿2,423
RFQ
GUARDAIR U75LJ012AA3 ปืนลม 120 Psi 49 Scfm ยาว 19 นิ้ว | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3Chrome19 "฿1,807
GUARDAIR U75LJ018AA3 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, ความยาว 25 นิ้ว | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3สีเทา25 "฿1,869
GUARDAIR U75LJ024AA3 ปืนลม 120 Psi 49 Scfm ความยาว 32 นิ้ว | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3สีเทา32 "฿1,930
GUARDAIR U75LJ036AA3 ปืนลม 120 Psi 49 Scfm ความยาว 43 นิ้ว | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3สีเทา43 "฿2,053
GUARDAIR U75LJ048AA3 ปืนลม 120 Psi 49 Scfm ความยาว 55 นิ้ว | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3สีเทา55 "฿2,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR U75LJ012AA2 ปืนลม, 120 Psi, 49 Scfm, ยาว 16 นิ้ว
฿1,807 / หน่วย