จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAKKO T18-D24 สิ่วปลายบัดกรี 2.4 มม. x 14.5 มม. | AG3BXT 32TW03

HAKKO T18-D24 สิ่วบัดกรี 2.4mm x 14.5mm

In Stock
รายการ: AG3BXT รุ่น: T18-D24อ้างไขว้: 32TW03
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
฿498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคล็ดลับการบัดกรี
ขนาด2.4 14.5 mm x มม
ชนิดภาพเขียนสิ่ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8515904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชนิดภาพเขียนราคา
HAKKO T15-D32 สิ่วปลายบัดกรี 3.2 มม. x 5 มม. | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 5 mm x มมสิ่ว฿913
HAKKO T15-D4 สิ่วปลายบัดกรี 4.0 มม. x 7.5 มม. | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 7.5 mm x มมสิ่ว฿929
HAKKO T15-D52 สิ่วปลายบัดกรี 5.2 มม. x 8 มม. | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 8 mm x มมสิ่ว฿939
HAKKO T15-DL32 สิ่วปลายบัดกรี 3.2 มม. x 10 มม. | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 10 mm x มมสิ่ว฿1,490
HAKKO T15-1603 สิ่วปลายบัดกรี 1.5 มม. x 17 มม. | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 17 mm x มมสิ่ว฿1,466
HAKKO T15-1605 สิ่วปลายบัดกรี 1.5 มม. x 3 มม. x 19 มม. | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 มม. x 3 มม. x 19สิ่ว฿1,403
HAKKO T15-D08 สิ่วปลายบัดกรี 0.8 มม. x 9.5 มม. | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 9.5 mm x มมสิ่ว฿939

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAKKO T18-D24 สิ่วบัดกรี 2.4mm x 14.5mm
฿498 / หน่วย