HALLOWELL HBR9624123-3S-P-PB ตู้แร็คขนาดใหญ่ ยูนิตเริ่มต้น 96 x 24 x 123 9000 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 3" |
ความจุลำแสง | 3000 ปอนด์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 3000 ปอนด์ |
สี | น้ำเงิน / เทาอ่อน |
วัสดุพื้นระเบียง | บอร์ด |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 123 " |
ความจุโหลด | 9000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 138.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 320.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200078 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุลำแสง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR482487-3S-PB | 3800 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | 87 " | 11,400 ปอนด์ | 48 " | ฿30,070 | RFQ
| |
HBR6024123-3S-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 24 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿39,690 | RFQ
| |
HBR6036123-3S-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 36 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿49,531 | RFQ
| |
HBR6048123-3S-P-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | บอร์ด | 48 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿53,839 | RFQ
| |
HBR602487-3S-WW-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | ลวด | 24 " | 87 " | 10,500 ปอนด์ | 60 " | ฿51,100 | RFQ
| |
HBR7224123-3S-S-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | เหล็ก | 24 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 72 " | ฿55,942 | RFQ
| |
HBR7236123-3S-S-PB | 3500 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ | เหล็ก | 36 " | 123 " | 10,500 ปอนด์ | 72 " | ฿66,959 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.