HALLOWELL HCR722496-5ME ชั้นวางของแบบไร้สลักเกลียว 5 ชั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless, Starter |
สี | Black |
วัสดุพื้นระเบียง | เหล็ก |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | GREENGUARD เด็กและโรงเรียนได้รับการรับรอง |
ความสูง | 96 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 1900 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
UPC | 192109021885 |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 153.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200078 |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCR361884-5ME | 18 " | 84 " | 2300 ปอนด์ | 36 " | ฿25,596 | RFQ
|
HCR481884-5ME | 18 " | 84 " | 2200 ปอนด์ | 48 " | ฿31,307 | RFQ
|
HCR482484-5ME | 24 " | 84 " | 2000 ปอนด์ | 48 " | ฿39,424 | RFQ
|
HCR602484-5ME | 24 " | 84 " | 2000 ปอนด์ | 60 " | ฿46,095 | RFQ
|
HCR722484-5ME | 24 " | 84 " | 1900 ปอนด์ | 72 " | ฿58,812 | |
HCR361896-5ME | 18 " | 96 " | 2300 ปอนด์ | 36 " | ฿29,061 | RFQ
|
HCR481896-5ME | 18 " | 96 " | 2200 ปอนด์ | 48 " | ฿36,128 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.