HALLOWELL HW4SC8460-3CL ตู้เก็บของ 14 เกจ สูง 60 นิ้ว สูง 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 14 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ความจุชั้นวาง | 1450 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 133.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW6SC6142-2CL | 16 | 2 | 21 " | 42 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿61,597 | ||
HW6SC6160-3CL | 16 | 3 | 21 " | 60 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿72,488 | ||
HW6SC6178-4CL | 16 | 4 | 21 " | 78 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿79,543 | RFQ
| |
HW6SC6478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿77,019 | RFQ
| |
HW6SC8460-3CL | 16 | 3 | 24 " | 60 " | 48 " | 1000 ปอนด์ | ฿85,073 | ||
HW6SC8478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1000 ปอนด์ | ฿94,474 | RFQ
| |
HW6SC0478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1000 ปอนด์ | ฿94,160 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.