HALLOWELL KISTT1215MB เนินบน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของลาดเอียง |
สี | ทะเลสีฟ้า |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 5" |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
หมวดหมู่ย่อย | ลาดด้านบน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KISTT1212PT | กระดาษ | ลาดด้านบน | 12 " | 4" | 12 " | ฿1,193 | |
KISTT1215PT | กระดาษ | ลาดด้านบน | 15 " | 5" | 12 " | ฿1,183 | |
KISTT1218PT | กระดาษ | ลาดด้านบน | 18 " | 6" | 12 " | ฿1,274 | |
KISTT1518PT | กระดาษ | ลาดด้านบน | 18 " | 6" | 15 " | ฿1,348 | |
KISTT1818PT | กระดาษ | ลาดด้านบน | 18 " | 6" | 18 " | ฿1,563 | |
KISTT1821PT | กระดาษ | ลาดด้านบน | 21 " | 7" | 18 " | ฿1,708 | |
KISTT1212HG | สีเทา | ลาดด้านบน | 12 " | 4" | 12 " | ฿1,193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.