HALLOWELL UMS1288-2PL-AM ตู้เก็บเสื้อผ้าต้านจุลชีพไม่ประกอบ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเสื้อผ้าต้านจุลชีพ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | แพลทินัม |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง GREENGUARD |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (2) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน |
มรดก | รวม |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคในตัวหรือแม่กุญแจ |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 17 " |
เปิดความสูง | 34 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | สอง |
UPC | 192109007919 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200078 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS1288-1PL-AM | เหล็กแผ่นรีดเย็น | แต่อย่างใด | แพลทินัม | 69 " | 9.25 " | 78 " | 12 " | หนึ่ง | ฿18,582 | RFQ
| |
UMS3288-1PL-AM | เหล็กแผ่นรีดเย็น | แต่อย่างใด | แพลทินัม | 69 " | 9.25 " | 78 " | 36 " | หนึ่ง | ฿48,775 | RFQ
| |
UMS1588-1PL-AM | เหล็กแผ่นรีดเย็น | แต่อย่างใด | แพลทินัม | 69 " | 12.25 " | 78 " | 15 " | หนึ่ง | ฿20,561 | RFQ
| |
UMS3588-1PL-AM | เหล็กแผ่นรีดเย็น | แต่อย่างใด | แพลทินัม | 69 " | 12.25 " | 78 " | 45 " | หนึ่ง | ฿52,067 | RFQ
| |
UMS1888-1PL-AM | เหล็กแผ่นรีดเย็น | แต่อย่างใด | แพลทินัม | 69 " | 15.25 " | 78 " | 18 " | หนึ่ง | ฿20,088 | RFQ
| |
UMS3888-1PL-AM | เหล็กแผ่นรีดเย็น | แต่อย่างใด | แพลทินัม | 69 " | 15.25 " | 78 " | 54 " | หนึ่ง | ฿60,747 | ||
UMS3288-2PL-AM | เหล็กแผ่นรีดเย็น | แต่อย่างใด | แพลทินัม | 34 " | 9.25 " | 78 " | 36 " | สอง | ฿58,688 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.