Hamilton R-hs-6db | ลูกล้อจานแข็ง 1200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | 6azl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON R-HS-6DB ล้อจานแข็ง 1200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE7XAH 6AZL4

HAMILTON R-HS-6DB ลูกล้อแผ่นแข็ง 1200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7XAH รุ่น: R-HS-6DBข้ามอ้างอิง: 6AZL4
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
฿5,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
durometer90 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมแดงเคลือบฟัน
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-7/16 x 4-15/16"
โหลดคะแนน1200 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/8 x 5-1/4"
ความสูงโดยรวม7.75 "
ขนาดแผ่น4-1/2 x 6-1/2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นA
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-620-DB-1/2
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำปิดผนึก
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.74
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนล้อสำรองชั่วคราว พิสัยตลับลูกปืนล้อสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
HAMILTON R-HS-4MB Rigid Plate Caster 1000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อMfr. เลขที่ W-420-MB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีแดง4"฿3,931
HAMILTON R-HS-6FSB ล้อจานแข็ง 6000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "มากกว่า 6000 ปอนด์เหล็กหลอมMfr. เลขที่ W-6-FSB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกทูโทนช็อคชิพ6"฿6,637
HAMILTON R-HS-6MB ล้อจานแข็ง 1400 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อMfr. เลขที่ W-620-MB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีแดง6"฿4,456
HAMILTON R-HS-6SPB ล้อจานแข็ง 960 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ W-620-SPB-1/2-50 องศาถึง 175 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีน้ำเงิน6"฿6,053
HAMILTON R-HS-8DB Rigid Plate Caster 1500 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ W-820-DB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีเขียว8"฿6,428
HAMILTON R-HS-8SPB ล้อจานแข็ง 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ W-820-SPB-1/2-50 องศาถึง 175 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีน้ำเงิน8"฿7,174
HAMILTON R-HS-4TRB ล้อจานแข็ง 900 Lb 4 นิ้ว Dia | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ W-420-TRB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำสีแดง4"฿8,822

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON R-HS-6DB ลูกล้อแผ่นแข็ง 1200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿5,391 / หน่วย