HAMILTON R-HS-6FSB ลูกล้อจานแข็ง 6000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหลอม |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กหลอม |
durometer | 179 บาท |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 6000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 7.75 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-6-FSB-1/2 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำปิดผนึก |
สีล้อ | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็กหลอม |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ล้อสำรอง | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-HS-4MB | 5.625 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | Mfr. เลขที่ W-420-MB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีแดง | 4" | ฿3,931 | ||
R-HS-6DB | 7.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-620-DB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีเขียว | 6" | ฿5,391 | ||
R-HS-6MB | 7.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | Mfr. เลขที่ W-620-MB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีแดง | 6" | ฿4,456 | ||
R-HS-6SPB | 7.75 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-620-SPB-1/2 | -50 องศาถึง 175 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีน้ำเงิน | 6" | ฿6,053 | ||
R-HS-8DB | 9.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-820-DB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีเขียว | 8" | ฿6,428 | ||
R-HS-8SPB | 9.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-820-SPB-1/2 | -50 องศาถึง 175 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีน้ำเงิน | 8" | ฿7,174 | ||
R-HS-4TRB | 5.625 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-420-TRB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำ | สีแดง | 4" | ฿8,822 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.