Hamilton R-wh-4db70 | ลูกล้อจานแข็ง 975 Lb 4 นิ้ว Dia | 49h531 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON R-WH-4DB70 ล้อจานแข็ง 975 Lb 4 นิ้ว Dia | AG6WMC 49H531

HAMILTON R-WH-4DB70 ลูกล้อแผ่นแข็ง 975 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6WMC รุ่น: R-WH-4DB70ข้ามอ้างอิง: 49H531

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,134 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
durometer70 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีเทา
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5/8 x 3-5/8"
โหลดคะแนน975 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 x 3 "
ความสูงโดยรวม5.625 "
วัสดุแกนล้อจานเหล็กหล่อ
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อยูรีเทน
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-420-DB70-1 / 2
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8716903000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกรอบรวมเบรคล้อช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมราคา
HAMILTON R-WH-6SPB ล้อจานแข็ง 960 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBเหล็กหลอมไม่300 ถึง 999 ปอนด์3 x 3 "960 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "฿6,836
HAMILTON R-WH-8SPB ล้อจานแข็ง 1200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBเหล็กไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1200 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"9.5 "฿7,205
HAMILTON R-WH-4DB Rigid Plate Caster 750 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VPB 5VG54 อาร์-ดับบลิวเอช-4ดีบีเหล็กไม่300 ถึง 999 ปอนด์3 x 3 "750 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "฿4,230
HAMILTON R-WH-4MB Rigid Plate Caster 1000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBเหล็กใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1000 ปอนด์ไม่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "฿3,834
HAMILTON R-WH-4P Rigid Plate Caster 800 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VPD 5VG56 อาร์ - WH-4Pเหล็กใช่300 ถึง 999 ปอนด์3 x 3 "800 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "฿2,916
HAMILTON R-WH-6DB Rigid Plate Caster 1250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VPE 5VG64 อาร์-ดับบลิวเอช-6ดีบีเหล็กไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "1250 ปอนด์ใช่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "฿3,137
HAMILTON R-WH-6FSB ล้อจานแข็ง 2000 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBเหล็กไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "2000 ปอนด์ไม่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "฿4,408

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON R-WH-4DB70 ลูกล้อแผ่นแข็ง 975 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿6,134 / หน่วย