HAMILTON S-EPSD-63FST ลูกล้อจานหมุน 10000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหลอม |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กหลอม |
durometer | 179 บาท |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3-7/8 x 5-3/4" |
โหลดคะแนน | 10,000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 5-1/8 x 6-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 8.5 " |
ขนาดแผ่น | 6-1/2 x 7-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | ลูกกลิ้งแม่นยำแข็ง |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-630-FST-1-1 / 4 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ |
สีล้อ | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็กหลอม |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อสำรอง | วัสดุล้อเลื่อน | สีหลัก | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-EPSD-83FST | Mfr. เลขที่ W-830-FST-1-1 / 4 | เหล็กหลอม | เงิน | -40 องศาถึง 250 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | ทูโทนช็อคชิพ | 8" | เหล็กหลอม | ฿29,848 | ||
S-EPSD-83NYB | Mfr. เลขที่ W-830-NYB-1 | ไนลอน | Black | -30 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีเทา | 8" | ไนลอน | ฿32,568 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.