HAMILTON S-HS-6DB70 ลูกล้อ จานหมุน 1560 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 70 ฝั่ง D. |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 1560 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 7.75 " |
วัสดุแกนล้อจาน | เหล็กหล่อ |
ล็อคล้อจาน | ไม่รวมล็อค |
วัสดุล้อจานล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.312 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | บอลแม่นยำ |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-620-DB70-1 / 2 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
UPC | 463630666396 |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8716903000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ล้อสำรอง | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอส-HS-4P | 5.625 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ฟีนอล | Mfr. เลขที่ W-420-P-3/4 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | Black | 4" | ฿6,604 | ||
เอส-HS-6P | 7.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ฟีนอล | Mfr. เลขที่ W-620-P-3/4 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | Black | 6" | ฿6,553 | ||
เอส-HS-8P | 9.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ฟีนอล | Mfr. เลขที่ W-820-P-3/4 | -50 องศาถึง 300 องศา F | ลูกกลิ้ง | Black | 8" | ฿7,192 | ||
S-HS-4DB | 5.625 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-420-DB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีเขียว | 4" | ฿8,156 | ||
S-HS-4MB | 5.625 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | Mfr. เลขที่ W-420-MB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีแดง | 4" | ฿7,866 | ||
S-HS-6DB | 7.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-620-DB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | สีเขียว | 6" | ฿9,115 | ||
S-HS-6FSB | 7.75 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหลอม | Mfr. เลขที่ W-6-FSB-1/2 | -40 องศาถึง 200 องศา F | บอลแม่นยำปิดผนึก | ทูโทนช็อคชิพ | 6" | ฿10,820 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.