HAMILTON S-MD-104FST ลูกล้อจานหมุน 18000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหลอม |
สีหลัก | เงิน |
วัสดุหลัก | เหล็กหลอม |
durometer | 179 บาท |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | D |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 7 x 7 " |
โหลดคะแนน | 18,000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 7 x 7 " |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
ขนาดแผ่น | 8-1/2 x 8-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.625 " |
ประเภทแผ่น | D |
ร่องน้ำ | ลูกกลิ้งแม่นยำแข็ง |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-1040-FST-1-1 / 4 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ |
สีล้อ | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | เหล็กหลอม |
ความกว้างล้อ | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ล้อสำรอง | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอส - เอ็มดี-103FST | 13 " | มากกว่า 6000 ปอนด์ | เหล็กหลอม | Mfr. เลขที่ W-1030-FST-1-1 / 4 | -40 องศาถึง 250 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | ทูโทนช็อคชิพ | 10 " | ฿41,280 | ||
เอส - เอ็มดี -104SYT | 13 " | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-1040-SYT-1-1 / 4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | สีน้ำเงิน | 10 " | ฿52,361 | ||
เอส - เอ็มดี -124SYT | 15.5 " | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-1240-SYT-1-1 / 4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | สีน้ำเงิน | 12 " | ฿56,915 | ||
เอส - เอ็มดี-63FST | 10 " | มากกว่า 6000 ปอนด์ | เหล็กหลอม | Mfr. เลขที่ W-630-FST-1-1 / 4 | -40 องศาถึง 250 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | ทูโทนช็อคชิพ | 6" | ฿37,140 | ||
เอส - เอ็มดี-83FST | 11 " | มากกว่า 6000 ปอนด์ | เหล็กหลอม | Mfr. เลขที่ W-830-FST-1-1 / 4 | -40 องศาถึง 250 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | ทูโทนช็อคชิพ | 8" | ฿37,246 | ||
เอส - เอ็มดี -83SYT | 11 " | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | Mfr. เลขที่ W-830-SYT-1-1 / 4 | -40 องศาถึง 200 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | สีน้ำเงิน | 8" | ฿40,142 | ||
เอส - เอ็มดี-84FST | 11 " | มากกว่า 6000 ปอนด์ | เหล็กหลอม | Mfr. เลขที่ W-840-FST-1-1 / 4 | -40 องศาถึง 250 องศา F | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | ทูโทนช็อคชิพ | 8" | ฿42,150 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.