HAMILTON S-WH-4SPB ลูกล้อ จานหมุน 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 82 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-5/8 x 3-5/8" |
โหลดคะแนน | 600 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3 x 3 " |
ความสูงโดยรวม | 5.625 " |
วัสดุแกนล้อจาน | เหล็กหล่อ |
ล็อคล้อจาน | ไม่รวมล็อค |
วัสดุล้อจานล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดแผ่น | 4 x 5 " |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | B |
ร่องน้ำ | บอลเดี่ยว |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ W-420-SPB-1/2 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศาถึง 175 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีน้ำเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8716903000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | รวมเบรคล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ความหนาของแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WH-6SPB | 3 x 3 " | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 960 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 0.25 " | ฿9,761 | ||
S-WH-8SPB | 3 x 3 " | ไม่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1200 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 0.25 " | ฿10,873 | ||
S-WH-4DB | 3 x 3 " | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 750 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 0.25 " | ฿7,840 | ||
S-WH-4MB | 3 x 3 " | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1000 ปอนด์ | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 0.25 " | ฿7,611 | ||
เอส-WH-4P | 3 x 3 " | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 800 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 0.25 " | ฿6,406 | ||
S-WH-6DB | 3 x 3 " | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1250 ปอนด์ | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 0.25 " | ฿9,419 | ||
S-WH-6FSB | 3 x 3 " | ไม่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 2000 ปอนด์ | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 0.25 " | ฿11,067 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.